Suwmiarka warsztatowa o lekkiej konstrukcji, Zakres pomiarowy: 700mm

Nr art.: 412770 700
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 351,53 PLN /szt.
  • 322,83 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa
Analogowy
Odczyt
0,05 mm
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy
700 mm
Granica błędu
0,09 mm
Długość szczęk L
90 mm
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych
10 mm
Masa
700 g
Norma
norma zakładowa
Opakowanie
Skrzynka / pojemnik / pudło
Utwardzany
tak
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Podziałka
1/20 mm
Rodzaj produktu
Suwmiarka warsztatowa
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412770 700
EAN / GTIN 4067263118961
Numer producenta 412770 700
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Suwmiarka warsztatowa o lekkiej konstrukcji. Odczyt bez paralaksy z maksymalnym kontrastem dzięki białej skali na czarnej powierzchni. Optymalne prowadzenie i właściwości ślizgowe zapewnia położona wewnątrz, podwójna prowadnica pryzmowa. Szczęki pomiarowe z hartowanej stali nierdzewnej, precyzyjnie szlifowane.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki pomiarowe 125 mm, 150 mm.