{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa |
Analogowy
|
|
| Odczyt |
0,05 mm
|
|
| Materiał |
stal szlachetna (INOX)
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
500 mm
|
|
| Granica błędu |
0,07 mm
|
|
| Długość szczęk L |
90 mm
|
|
| Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych |
10 mm
|
|
| Masa |
600 g
|
|
| Norma |
norma zakładowa
|
|
| Opakowanie |
Skrzynka / pojemnik / pudło
|
|
| Utwardzany |
tak
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Podziałka |
1/20 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Suwmiarka warsztatowa
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 412770 500 | |
| EAN / GTIN | 4067263118954 | |
| Numer producenta | 412770 500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |