Dílenské posuvné měřítko v lehké konstrukci, Rozsah měření: 700mm

Artiklové číslo: 412770 700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 715,00 CZK / ks
  • 1 575,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika
Analogová
Odečet
0,05 mm
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Rozsah měření max.
700 mm
Mez chyby
0,09 mm
Délka zobáku L
90 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce
10 mm
Hmotnost
700 g
Norma
výrobní norma
Obal
Bedna / krabice / box
Kalení
ano
Rozsah měření min.
0 mm
Dělení
1/20 mm
Druh produktu
Dílenská posuvná měřítka
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412770 700
EAN / GTIN 4067263118961
Číslo výrobce 412770 700
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dílenské posuvné měřítko s lehkou konstrukcí. Odečet bez paralaxní chyby s nejvyšším kontrastem díky bílé stupnici na černé ploše. Optimální vodicí a kluzné vlastnosti díky vnitřnímu dvojitému prizmatickému vedení. Vyměnitelné měřicí čelisti z nerezové kalené oceli, nejjemněji broušené.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí čelisti velikost 125 mm, 150 mm.