Şubler pentru atelier cu construcţie uşoară, Interval de măsurare: 700mm

Cod articol.: 412770 700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 68,60 € /buc.
  • 63,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Analog
Citire 0,05 mm
Material oţel superior (INOX)
Domeniu de măsurare max. 700 mm
Eroare de toleranţă 0,09 mm
Lungimea ciocului L 90 mm
Diametru accesoriu de măsurare interioară 10 mm
Greutate 700 g
Standard normă de fabricație
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Călit da
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Gradaţie 1/20 mm
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 412770 700
EAN / GTIN 4067263118961
Număr producător 412770 700
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler pentru atelier, model uşor. Citire fără eroare de paralaxă cu contrast maxim prin scalarea albă pe suprafaţă neagră. Proprietăţi de ghidare şi alunecare optime datorită ghidajului prismatic dublu aflat în interior. Ciocuri de măsurare interschimbabile din oţel inoxidabil, călit, rectificate cu precizie.

Accesorii opţionale:

Ciocuri de măsurare de 125 mm, 150 mm.