Suwmiarka cyfrowa TESA-CAL IP67, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 412760 300
Rabat
1 379,97 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 103,12 PLN /szt.
  • 121,84 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 64 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Stopień ochrony IP IP67
Złącze TESA Link Connector TLC
Przełączalny odczyt tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 12 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria TESA-CAL
Oznaczenie producenta TESA-CAL IP67
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Rolka napędowa tak
Ustalenie Wkręt ustalający
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Układ Stand-by tak
Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby tak
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Czas pracy 12 000 h
szerokość okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412760 300
EAN / GTIN 7630041148664
Numer producenta 00530143

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz z cyframi o wysokości 11 mm. Czas pracy powyżej 12000 godzin, przełączenie w tryb Standby po 10 minutach i automatyczne wyłączenie po 2 godzinach. Tryb pomiarowy ABS. Ze wszystkich stron zabezpieczona przed dostępem cieczy.
Z rolką napędową.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, krokowe i głębokości.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.