{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | |
IP-klasse | IP 67 | |
Aandrijfrol | ja | |
Beklengte | 64 mm | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 11 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Stand-by-schakeling | ja | |
Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden | ja | |
Automatische uitschakeling | ja | |
Bedrijfsduur | 12000 uur | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412760 300 | |
EAN/GTIN | 7630041148664 | |
Nummer fabrikant | 00530143 |