Digitální posuvné měřítko TESA-CAL IP67, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 412760 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 603,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 12 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Řada TESA-CAL
Typ krytí IP IP67
Označení výrobce TESA-CAL IP67
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
kalení ano
Měřicí plocha osazeno tvrdokovem
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Délka zobáku L 64 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Průměr hloubkoměru 3,7 mm
Hnací válec ano
Aretace Stavěcí šroub
Měřicí technika Digitální
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby ano
Automatické vypnutí ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Rozhraní TESA Link Connector TLC
Doba provozu 12 000 h
Norma ISO 13385
Šířka hloubkoměru 1,3
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412760 300
EAN / GTIN 7630041148664
Číslo výrobce 00530143

Popis

Provedení:

Velký kontrastní displej s výškou číslic 11 mm. Provozní doba více než 12 000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 minutách a automatické vypnutí po 2 hodinách. Měřicí režim ABS. Kompletní ochrana proti kapalinám.
S posouvacím kolečkem.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.