Suwmiarka cyfrowa z systemem AOS i przełączaniem mm / cal, pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412639 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,72 PLN /szt.
  • 87,50 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,4
  • Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym: procedura indukcji elektromagnetycznej
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,02 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,4
rolka napędowa tak
długość szczęk 40 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 9 mm
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym procedura indukcji elektromagnetycznej
czas pracy 20000 h
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412639 150
EAN / GTIN 4946368667751
Numer producenta 500-196-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

  • skala bezwzględna, nie jest potrzebne zerowanie, co pozwala na szybsze i pewniejsze mierzenie
  • niskie zużycie prądu (20000 godzin stałego użycia), wskaźnik stanu baterii.

Wynik pomiaru wyświetlany za pomocą czytelnych cyfr o wysokości 9 mm. Elektromagnetyczny system pomiarowy AOS (Advanced Onsite Sensor) oferuje zwiększony stopień ochrony przed wodą i kurzem.
Z przełączaniem mm/cale.
Z rolką napędową.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Pokrywa schowka na baterie nr 412239 rozm. B.