Digitaalinen työntömitta AOS-järjestelmä ja mm-/tuumavaihtokytkentä, Mittausalue: 150mm

Tuote nro.: 412639 150
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 11,56 € /kpl
  • 20,76 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: kulmikas 3,7×1,4
  • Mittalaitteen mittausmenetelmä: sähkömagneettinen induktiomenetelmä
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,02 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta kulmikas 3,7×1,4
Sormipyörä kyllä
Leukapituus 40 mm
LCD-näytön merkkikorkeus 9 mm
Mittalaitteen mittausmenetelmä sähkömagneettinen induktiomenetelmä
Käyttöaika 20000 h
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 412639 150
EAN / GTIN 4946368667751
Valmistajan numero 500-196-30
Valmistaja/vastuuhenkilö Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

  • Absoluuttiset arvot, nollaamista ei tarvita, joten mittaaminen on nopeampaa ja luotettavampaa.
  • Pieni virrankulutus (20000 tuntia jatkuvassa käytössä), pariston valvontanäyttö.

Mittauksen tulos näkyy selkeillä numeroilla (korkeus 9 mm). Sähkömagneettinen mittausjärjestelmä AOS (Advanced Onsite Sensor) antaa lisäsuojaa vettä ja pölyä vastaan.
Vaihto mm/tuuma.
Sormipyörä.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Paristokotelon kansi nro 412239 koko B.