{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | ISO 13385 | |
| Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
| Leolvasás | 0,01 mm | |
| Leolvasás | 0,0005 coll | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,02 mm | |
| Mélységmérő van | igen | |
| Mélységmérő | szögletes 3,7×1,4 | |
| Hajtógörgő | igen | |
| Csőrhossz | 40 mm | |
| LCD kijelző számmagassága | 9 mm | |
| Mérőkészülék mérési eljárása | Elektromágneses induktív eljárás | |
| Üzemidő | 20000 h | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
| Minden alkatrész | Edzett | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
| Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
| Cikkszám | 412639 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368667751 | |
| Gyártó száma | 500-196-30 | |
| Gyártó/felelős személy | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |