Pie de rey digital con sistema AOS y cambio mm / pulgadas, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412639 150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
73 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología
Digital
Contenido
pieza única
Capacidad de medición máx.
150 mm
Lectura
0,01 mm
Longitud del pico L
40 mm
Desviación de medición E MPE
0,02 mm
Clase de protección IP:
no especificado
Lectura conmutable
sí
Forma de la varilla de profundidad
forma angular
Norma
ISO 13385
Material
acero fino (INOX)
Cantidad de pilas contenidas
1 ud.
Tipo de batería
Óxido de plata-zinc (AgO)
Duración de funcionamiento
20.000 h
Tamaño constructivo internacional
Pila redonda (357 / SR44)
Recargable
no
Denominación del fabricante
CD-6ASX
Embalaje
Caja
Suministro de energía
Funcionamiento con pilas
Templado
sí
Superficie de medición
revestimiento con metal duro
Lectura
0,0005 pul
Capacidad de medición mín.
0 mm
Varilla de profundidad existente
sí
Rodillo de accionamiento
sí
Sujeción
Tornillo de sujeción
Método de medición del aparato de medición
Método inductivo electromagnético
Seguridad del valor de medición
ajuste único del punto cero
Altura de las cifras pantalla LCD
9 mm
Duración de funcionamiento
20.000 h
Profundidad-Ancho
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,4 mm
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Tipo de producto
Pie de rey universal
Calibrable
sí
Recalibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 412639 150
EAN / GTIN 4946368667751
Número del fabricante 500-196-30
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

  • Escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero, que proporciona una medición rápida y fiable.
  • Consumo energético reducido (20000 horas en funcionamiento continuo), piloto de control de batería.

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles (altura de 9 mm). El sistema de medición electromagnético AOS (Advanced Onsite Sensor) ofrece una mayor protección contra el agua y el polvo.
Con cambio mm / pulgadas.
Con rodillo de accionamiento.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Tapa del compartimento para pilas n.° 412239 tam. B.