{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
| odczyt | 0,01 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,02 mm | |
| z głębokościomierzem | tak | |
| wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,4 | |
| długość szczęk | 40 mm | |
| wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 9 mm | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | procedura indukcji elektromagnetycznej | |
| czas pracy | 20000 h | |
| Technika pomiarowa | cyfrowa | |
| materiał | Stal szlachetna, INOX | |
| wszystkie części | hartowana | |
| Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 | |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 412633 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263132844 |