SET DE etriere digitale Cu sistem AOS, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de şublere: 10

Cod articol.: 412633 10
Reducere
1.297,39 €
Setați prețul 10 buc. (94,05 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 49,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 180,00 € /buc.
  • 100,50 € /buc.
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şublere Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 10 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Durată de funcţionare 20.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Eroare de toleranţă 0,02 mm
Citire 0,01 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Lungimea ciocului 40 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma pătrat
Diametru măsurător adâncime 3,7 mm
Tehnică de măsurare Digital
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
Durată de funcţionare 20.000 h
Standard ISO 13385
Lățime măsurător adâncime 1,4
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 412633 10
EAN / GTIN 4067263132844

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii afişat cu cifre uşor lizibile (înălţime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic AOS (Advanced Onsite Sensor) oferă protecţie mărită împotriva apei şi prafului.
  • Riglă gradată absolută care nu este necesară repunerea la zero, ceea ce permite o măsurare rapidă şi precisă.
  • Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afişarea încărcării bateriei.

Livrare:

3 × şubler Cod 412632 Ref. 150.
set compus din 10× Cod 412632 ref. 150.

Accesorii opţionale:

Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.