Digitaler Messschieber-SET mit AOS-System, Messbereich 150 mm, Anzahl Messschieber: 10

Artikel-Nr.: 412633 10
Rabatt
1.340,00 €
Setpreis 10 Stück (94,05 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 72,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 72,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 49,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 180,00 € /Stk.
  • 100,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Messschieber Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 13385
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,4
  • Messverfahren des Messgeräts: elektromagnetisches induktives Verfahren
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Messabweichung E MPE ±0,02 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,4
Schnabellänge 40 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Messverfahren des Messgeräts elektromagnetisches induktives Verfahren
Betriebsdauer 20000 h
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412633 10
EAN / GTIN 4067263132844

Beschreibung

Ausführung:

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem AOS (Advanced Onsite Sensor) bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.
  • Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.
  • Geringer Stromverbrauch (20000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.
Set bestehend aus 10× Nr. 412632 Gr.150.

Sonderzubehör:

Batteriefachdeckel Nr. 412239 Gr. B.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb