EFA L - GRP single ladder, 14 rungs

Nr art.: 41255
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość usztywnień poprzecznych 0,9 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Szerokość szczebli 30 m
Głębokość szczebli 30 m
Wysokość robocza około 4,95 m
Belki poprzeczne tak
Duża odporność na czynniki chemiczne tak
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478
Nośność 150 kg
Masa 12,4 kg
Długość drabiny 4,16 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41255
EAN / GTIN 4003866412556
Numer producenta 41255
Numer L L90010 193
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Słupki i szczeble (30 mm x 30 mm) wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, zapewniającego szczególnie wysoką odporność chemiczną.
  • Spełnia wymagania testu wysokiego napięcia dla drabin wykonanych z materiału izolacyjnego zgodnie z normą DIN EN 61478 lub VDE 0682 rozdział 6.5 kategoria 1/30 KV.
  • Odporność na starzenie zgodnie z normą DIN EN ISO 4892-2.
  • Nadaje się do pracy pod napięciem (1000 V AC, 1500 V DC).
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm – szczególnie stabilna.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 4,95 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 0,9 m
  • Waga 12,4 kg
  • Długość drabiny 4,16 m
  • Materiał TWS
  • Liczba szczebli 14
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Szerokość zewnętrzna 420 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.