{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina prečnih nosilcev | 0,9 m | |
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,42 m | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Širina prečk | 30 m | |
| Globina prečk | 30 m | |
| Delovna višina pribl. | 4,95 m | |
| Nosilne prečke | da | |
| Visoka odpornost proti kemikalijam | Da | |
| Standard | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 12,4 kg | |
| Dolžina lestve | 4,16 m | |
| Vrsta izdelka | prislonska lestev |
| Številka izdelka | 41255 | |
| EAN/GTIN | 4003866412556 | |
| Številka proizvajalca | 41255 | |
| L-število | L90010 193 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |