EFA L - Enkel stige af GRP 14 trin

Art.-nr.: 41255
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Tværbjælkens bredde 0,9 m
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,42 m
Trin, udførelse sprosse
Trinbredde 30 m
Trindybde 30 m
Arbejdshøjde ca. 4,95 m
Traverser ja
Høj kemisk modstandsdygtighed ja
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478
Bæreevne 150 kg
Vægt 12,4 kg
Stige-længde 4,16 m
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41255
EAN/GTIN 4003866412556
Producentnummer 41255
L-nummer L90010 193
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedsstigen til hurtig brug i kemiske eller elektriske miljøer.
  • Skinner og trin (30 mm x 30 mm) af glasfiberforstærket plast for særlig høj kemisk modstandsdygtighed.
  • Opfylder højspændingsprøven for stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 eller VDE 0682 afsnit 6.5 kategori 1/30 KV.
  • Modstandsdygtig over for ældning i henhold til DIN EN ISO 4892-2.
  • Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
  • Udvendig bredde: 420 mm - særligt stabil.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 4,95 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Bredde af tværstang 0,9 m
  • Vægt 12,4 kg
  • Stige længde 4,16 m
  • Materiale GRP
  • Antal trin 14
  • Dybde af trin 30 mm
  • Udvendig bredde 420 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.