Suwmiarka, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412101 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,83 PLN /szt.
  • 87,69 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 756 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,4
  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 150 mm
odczyt 0,05 mm
przełączalny odczyt mm / cale
podziałka 1/20 mm
podziałka 1/128 cal
chromowana skala tak
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,05 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,4
ustalanie Śruba ustalająca górna
prowadnica Podwyższone szyny prowadzące
długość szczęk 40 mm
długość ostrzy krzyżowych 17 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie Etui
masa 143 g
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412101 150
EAN / GTIN 4946368110165
Numer producenta 530-104
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Śruba ustalająca powyżej.
Powierzchnie pomiarowe dokładnie szlifowane.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.