{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Analogová | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Odečet | 0,05 mm | |
| Délka zobáku L | 40 mm | |
| Odchylka měření E MPE | 0,05 mm | |
| Tvar hloubkoměru | hranatý | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Kalení | ano | |
| Měřicí plocha | kalené | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Měřicí hroty | ano | |
| Délka křížových špiček | 17 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
| Vedení | Zvýšená vodicí drážka | |
| Stupnice nonia mm / palce | ano | |
| Provedení čtecích dílů | Matné chromování | |
| Pochromovaná stupnice | ano | |
| Hmotnost | 143 g | |
| Šířka hloubkoměru | 3,7 mm | |
| Tiefenmaß-Dicke | 1,4 mm | |
| Dělení | 1/128 palec | |
| Dělení | 1/20 mm | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 412101 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368110165 | |
| Číslo výrobce | 530-104 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |