Suwmiarka, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412101 150
Rabat
206,86 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 91,19 PLN /szt.
  • 50,78 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
489 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,05 mm
Długość szczęk L 40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Opakowanie Etui
zasilanie energią Bez zasilania
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Ostrza pomiarowe tak
Długość ostrzy krzyżowych 17 mm
Z głębokościomierzem tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Podziałka noniusza mm/cale tak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Chromowana skala tak
Masa 143 g
szerokość okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,4 mm
Podziałka 1/128 cal
Podziałka 1/20 mm
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412101 150
EAN / GTIN 4946368110165
Numer producenta 530-104
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Śruba ustalająca powyżej.
Powierzchnie pomiarowe dokładnie szlifowane.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.