Paquímetro, Faixa de medição: 150

N.º do artigo: 412101 150
Desconto
33,93 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 31/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 11,76 € /pçs.
  • 21,12 € /pçs.
sob pedido
Em stock
653 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • medidor de profundidade: angular 3,7×1,4
  • Material: Aço inoxidável, INOX
  • todas as peças: temperado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 150 mm
Leitura 0,05 mm
Leitura comutável mm/polegada
Divisão 1/20 mm
Divisão 1/128 polegada
Escala cromada sim
Desvio de medição E MPE ±0,05 mm
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade angular 3,7×1,4
Bloqueio Parafuso de bloqueio superior
Guia Trilhos de guia elevados
Comprimento do bico 40 mm
Comprimento das pontas em cruz 17 mm
Tecnologia de medição analógico
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem Estojo
Peso 143 g
Tipo de produto Paquímetro universal

Identificação e classificação

Número do artigo 412101 150
EAN/GTIN 4946368110165
Número do fabricante 530-104
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Peças de leitura antirreflexo cromado mate.
Escala fina e de alto contraste.
Parafuso de bloqueio em cima.
Superfícies de medição finamente retificadas.

Acessórios especiais:

Tabela de roscas n.º 412180 para a parte de trás do paquímetro.