Double-sided step ladder with double-sided access with castors 2x3 steps

Nr art.: 41206
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Wysokość robocza około 2,2 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Długość kroku 0,69 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron
Mobilne tak
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma DIN EN 131-7
Nośność 150 kg
Długość drabiny 0,67 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41206
EAN / GTIN 4031405412064
Numer producenta 041206
Numer L L90110 288
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Cztery samoblokujące rolki sprężyste (Ř 80 mm)
  • Sztywne połączenie za pomocą metalowych rozpórek, które można zdemontować po obu stronach
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2200 mm
  • Wysokość: 670mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Średnica rolki: 80mm
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Wewnętrzna długość nogawki: 690 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x3 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 590 mm
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak