{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal ladderdelen | 2; 2 | |
| Opstapje uitvoering | trede; trede | |
| Aantal tredes per ladderdeel | 3 | |
| Tredediepte | 80 mm; 80 mm | |
| Tredeafstand | 235 mm; 235 mm | |
| Werkhoogte ca. | 2,2 m; 2,2 m | |
| Inklapbaar | ja; ja | |
| Platform beschikbaar | ja; ja | |
| Platformbreedte | 600 mm; 600 mm | |
| Platformdiepte | 630 mm; 630 mm | |
| Staplengte | 0,69 m; 0,69 m | |
| Hellingshoek | 70 graden; 70 graden | |
| Oploopbaarheid | tweezijdig; tweezijdig | |
| Verrijdbaar | ja; ja | |
| Spreidbeveiliging | beide zijden, stijve verbinding; beide zijden, stijve verbinding | |
| Aflegbak aanwezig | ja; ja | |
| Norm | DIN EN 131-7; DIN EN 131-7 | |
| Draagvermogen | 150 kg; 150 kg | |
| Ladderlengte | 0,67 m; 0,67 m | |
| Producttype | platformladder; trapladder |
| Artikelnummer | 41206 | |
| EAN/GTIN | 4031405412064 | |
| Nummer fabrikant | 041206 | |
| L-nummer | L90110 288 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |