Escabeau à marches accessible des deux côtés avec roulettes 2x3 marches

Réf.: 41206
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied étage
Hauteur de travail env. 2,2 m
Propriété repliable oui
Plate-forme disponible oui
Longueur de marche 0,69 m
Inclinaison 70 degré
Accessibilité des deux côtés
À roulettes oui
Sécurité d’écartement assemblage rigide des deux côtés
Plateau disponible oui
Norme DIN EN 131-7
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 0,67 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 41206
EAN / GTIN 4031405412064
Réf. fabricant 041206
Article hors catalogue L90110 288
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Quatre rouleaux à ressort autobloquants (Ø 80 mm)
  • Liaison rigide par entretoises métalliques détachables des deux côtés
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2200 mm
  • Hauteur : 670 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Diamètre du rouleau : 80 mm
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Longueur du pas : 690 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x3 étapes
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 590 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui