{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 0,75 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 9 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 300 mm | |
| Wysokość robocza około | 3,8 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Długość drabiny złożonej | 0,79 m | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Norma | DIN EN 131-6 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 19,2 kg | |
| Rodzaj produktu | Drabina wielofunkcyjna |
| Numer artykułu | 41188 | |
| EAN / GTIN | 4003866411887 | |
| Numer producenta | 41188 | |
| Numer L | L90010 1481 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |