Teleskopska kombinirana lestev 9 stopnic

Št. art.: 41188
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Širina prečnih nosilcev 0,75 m
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 9
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 300 mm
Delovna višina pribl. 3,8 m
Zložljivo da
Dolžina zložene lestve 0,79 m
Nosilne prečke da
Standard DIN EN 131-6
Nosilnost 150 kg
Masa 19,2 kg
Vrsta izdelka večnamenska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41188
EAN/GTIN 4003866411887
Številka proizvajalca 41188
L-število L90010 1481
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Ko je lestev zložena, jo je mogoče spraviti v vsak avtomobilski prtljažnik.
  • Uporabna kot enojna ali stopnica le, če je popolnoma iztegnjena.
  • Široke stopnice zagotavljajo udobje pri vzpenjanju in spuščanju.
  • Stebri so anodizirani, da so odporni proti obrabi.
  • Originalni TELESTEPS s preverjenim mehanizmom AUTOSTEPS.
  • Stopnice in stopnice so izdelane iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
  • Nova trikotna stopnica za večjo stabilnost in odpornost proti zvijanju.

Lastnosti:

  • Delovna višina 3,8 m
  • Največja obremenitev 150 kg
  • Širina prečke 0,75 m
  • Teža 19,2 kg
  • Dolžina zložene lestve 0,79 m
  • Razmik med vertikalnimi stopnicami in stopnicami 300 mm.
  • Število stopnic 9
  • Globina stopnice 80 mm

Opomba:

V skladu s standardom EN 131-6.