{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lățimea grinzilor transversale | 0,75 m | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 9 | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Nivel spațiere | 300 mm | |
| Înălţime de lucru cca. | 3,8 m | |
| Pliabil | ja | |
| Lungime rabatată | 0,79 m | |
| Traverse | ja | |
| Standard | DIN EN 131-6 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 19,2 kg | |
| Tip produs | Scară multifuncţională |
| Cod articol | 41188 | |
| EAN / GTIN | 4003866411887 | |
| Număr producător | 41188 | |
| L-Număr | L90010 1481 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |