Point anvil, radius 0,5 mm x 10 mm

Nr art.: 4112052
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość czujnika 10 mm
Typ czujnika Czujnik z końcówką
Promień wierzchołka 500 µm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Długość całkowita 16 mm
Gwint przyłącza M2,5
Średnica trzonka 3,6 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4112052
EAN / GTIN 4059192063467
Numer producenta 4112052
Numer L L40080 2674
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Made of hardened steel

Opis:

  • Replacement measuring insert: tip, radius 0.5 mm x 10 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Caliper gauge
  • Product name: Measuring insert, mounting thread M2.5
  • Product group name: MarCal