{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Længde, føler | 10 mm | |
| Type, føler | føler med spids | |
| Spidsradius | 500 µm | |
| Produkttype | Måleføler | |
| Længde i alt | 16 mm | |
| Gevind, tilslutning | M2,5 | |
| Diameter, skaft | 3,6 mm | |
| Materiale | stål |
| Référence article | 4112052 | |
| EAN / GTIN | 4059192063467 | |
| Réf. fabricant | 4112052 | |
| Article hors catalogue | L40080 2674 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |