{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka snímače | 10 mm | |
| Typ snímače | Snímač s hrotem | |
| Poloměr špičky | 500 µm | |
| Druh produktu | Měřící dotyk | |
| Celková délka | 16 mm | |
| Závitové připojení | M2,5 | |
| Průměr hřídele | 3,6 mm | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 4112052 | |
| EAN / GTIN | 4059192063467 | |
| Číslo výrobce | 4112052 | |
| L-číslo | L40080 2674 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |