Klucz z grzechotką FastRatch SW 13 1/2 mm/″, długość 168,4 mm

Nr art.: 41101313
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Z funkcją grzechotki tak
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 13 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 1/2 cal
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal stopowa
Powierzchnia Zaokrąglone
Długość całkowita L 168,4 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41101313
EAN / GTIN 4018754165087
Numer producenta 41101313
Numer L L60010 4381
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Bezkonkurencyjny klucz z grzechotką FastRatch do nakrętek sześciokątnych.
  • Łączy w sobie zalety wielu narzędzi: Centrowanie na łbie śruby klucza pierścieniowego, boczne nasadzanie klucza płaskiego oraz niezawodna grzechotka.
  • Dzięki opatentowanej technologii „otwierającego się pierścienia” może on bez problemu działać nawet w trudno dostępnych miejscach montażowych, takich jak złącza rurowe.
  • Precyzyjny efekt samozaciskania: Ramiona z przegubami przegubowymi, wyposażone w system sprężyn i zintegrowaną pomoc do otwierania kciukiem, zapewniają równomierny rozkład siły na boki.
  • Charakterystyczne wykończenie STAHLWILLE zapewnia kluczu grzechotkowym z pierścieniem wygodny i pewny chwyt, umożliwiający bezpieczną pracę nawet przy rękach pokrytych olejem.
Właściwości:
  • szczególnie nadaje się do nakrętek nakładkowych
  • Za pomocą jednego klucza można dokręcać zarówno śruby i nakrętki metryczne, jak i calowe
  • ergonomiczna, smukła konstrukcja
  • z hartowanej stali nierdzewnej
  • DBGM (niemiecki federalny wzór użytkowy)
  • opatentowany

Cecha szcz.:

  • a: 6 mm
  • stop: Stal nierdzewna
  • Długość w mm (L): 168,4 mm
  • Masa: 154 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1/2 cala
  • Rozmiar klucza [mm i cale]: 13 1/2
  • Rozstaw klucza [mm]: 13 mm
  • Rozstaw klucza 1 [cala]: 1/2 cala
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 13 mm
  • Szerokość w mm (b): 26,8 mm