Llave de carraca FastRatch SW 13 1/2mm/″ L.168,4mm

Número de artículo: 41101313
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Con función de carraca
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 13 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 1/2 pul
Tipo de producto Llave
Material acero fino
Superficie Acabado redondeado
Longitud total L 168,4 mm
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 41101313
EAN / GTIN 4018754165087
Número del fabricante 41101313
Número L L60010 4381
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de carraca FastRatch sin igual para tuercas de unión hexagonales.
  • Combina las ventajas de varias herramientas: Centrado en la cabeza del tornillo de una llave de estrella, inserción lateral de una llave fija y trinquete fiable.
  • Gracias a la tecnología patentada de ″anillo de apertura″, puede funcionar sin problemas incluso en posiciones de instalación de difícil acceso, como los prensaestopas.
  • Efecto de autoapriete preciso: Las patas articuladas con sistema de resorte y ayuda integrada para abrir el pulgar distribuyen la fuerza uniformemente por los flancos.
  • El característico acabado redondo STAHLWILLE confiere a la llave de estrella de carraca un tacto antideslizante y agradable para trabajar con seguridad, incluso con las manos manchadas de aceite.
Características:
  • Especialmente adecuado para tuercas de unión
  • Los tornillos/tuercas métricos e imperiales pueden accionarse con una sola llave
  • Diseño ergonómico y estilizado
  • de acero inoxidable templado
  • DBGM (Modelo Federal Alemán de Utilidad)
  • patentado

Característica:

  • a: 6 mm
  • Aleación: Acero inoxidable
  • Longitud mm (L): 168,4 mm
  • Peso: 154 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 1/2 ″
  • Anchura entre planos [mm y pulgadas]: 13 1/2
  • Anchura entre planos [mm]: 13 mm
  • Anchura de los planos 1 [pulgada]: 1/2 ″
  • Anchura entre planos 1 [mm]: 13 mm
  • Anchura mm (b): 26,8 mm