• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Chiave a cricchetto FastRatch SW 13 1/2mm/″ L.168,4mm

Codice art.: 41101313
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
mit Ratschenfunktion ja
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 13 mm
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 1/2 Zoll
Produktart Schraubenschlüssel
Material Edelstahl
Oberfläche rundfinish
Länge gesamt 168,4 mm
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41101313
EAN / GTIN 4018754165087
Codice del produttore 41101313
Numero-L L60010 4381
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Impareggiabile chiave a cricchetto FastRatch per dadi esagonali.
  • Combina i vantaggi di diversi strumenti: Centratura sulla testa della vite di una chiave ad anello, inserimento laterale di una chiave aperta e cricchetto affidabile.
  • Grazie alla tecnologia brevettata dell’″anello di apertura″, può operare senza problemi anche in posizioni di installazione di difficile accesso, come i pressacavi.
  • Preciso effetto autobloccante: Le gambe articolate con sistema a molla e l’ausilio integrato per l’apertura del pollice distribuiscono la forza in modo uniforme sui fianchi.
  • La caratteristica finitura rotonda STAHLWILLE conferisce alla chiave ad anello a cricchetto una sensazione antiscivolo e piacevole per lavorare in sicurezza, anche con le mani sporche di olio.
Caratteristiche:
  • Particolarmente adatto per i dadi di raccordo
  • Le viti e i dadi metrici e imperiali possono essere utilizzati con una sola chiave.
  • Design ergonomico e sottile
  • in acciaio inossidabile e temperato
  • DBGM (Modello di utilità federale tedesco)
  • Brevettato

Proprietà:

  • a: 6 mm
  • Lega: Acciaio inox
  • Lunghezza mm (L): 168,4 mm
  • Peso: 154 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1/2 ″
  • Larghezza tra i piatti [mm e pollici]: 13 1/2
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 13 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollice]: 1/2 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 13 mm
  • Larghezza mm (b): 26,8 mm