Cheie cu clichet FastRatch SW 13 1/2mm/″ L.168,4mm

Cod articol.: 41101313
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cu funcţie de clichet ja
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 13 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 1/2 inch
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel superior
Suprafaţă Finisare rotundă
Lungimea totală L 168,4 mm
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 41101313
EAN / GTIN 4018754165087
Număr producător 41101313
L-Număr L60010 4381
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu clichet FastRatch de neegalat pentru piulițe hexagonale.
  • Combină avantajele mai multor instrumente: Centrarea pe capul șurubului unei chei cu inel, introducerea laterală a unei chei cu capăt deschis și o strângere fiabilă.
  • Datorită tehnologiei patentate ″inel de deschidere″, acesta poate funcționa fără probleme chiar și în poziții de instalare greu accesibile, cum ar fi gurile de cablu.
  • Efect precis de autoînchidere: Picioarele articulate cu sistem de arc și deschidere integrată pentru degetul mare ajută la distribuirea uniformă a forței pe flancuri.
  • Finisajul rotund distinctiv STAHLWILLE conferă cheii inelare cu clichet o senzație plăcută și anti-alunecare pentru a lucra în siguranță, chiar și cu mâinile murdare de ulei.
Caracteristici:
  • Adecvate în special pentru piulițele de uniune
  • Șuruburile / piulițele metrice și imperiale pot fi utilizate cu o singură cheie
  • Design ergonomic, subțire
  • fabricat din oțel inoxidabil, oțel inoxidabil temperat
  • DBGM (German Federal Utility Model)
  • brevetat

Caracteristică:

  • a: 6 mm
  • Aliaj: Oțel inoxidabil
  • Lungime mm (L): 168,4 mm
  • Greutate: 154g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 1/2 ″
  • Lățimea în planșe [mm și inci]: 13 1/2
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 13 mm
  • Lățime în planșeu 1 [inch]: 1/2 ″
  • Lățimea pe platane 1 [mm]: 13 mm
  • Lățime mm (b): 26,8 mm