Wózek ręczny

Nr art.: 4108V
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Szerokość użytkowa 545 mm
Głębokość użytkowa 845 mm
Średnica zewnętrzna koła/rolki 400 mm
Szerokość koła/rolki 80 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 400
Szerokość łącznie Bg 832 mm
Głębokość całkowita Tg 1 526 mm
Wysokość całkowita Hg 801 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4108V
EAN / GTIN 4017976741086
Numer producenta 4108V
Numer L L90080 1362
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek ręczny ze spawanej rury stalowej, lakierowany proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. Dyszel do przykręcenia, powierzchnia ładunkowa z wodoodpornej sklejki. Z czterema ściankami z wodoodpornej sklejki o wysokości 180/250 mm. Koła z oponami z pełnej gumy, piasty na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 845
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 545
  • Długość całkowita (mm): 1526
  • Całkowita szerokość (mm): 832
  • Całkowita wysokość (mm): 801
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 400 × 80