{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Barvni odtenek, modra | Briljantno modra | |
| Barva | modra | |
| S potisnim ročajem | da | |
| Število ročajev | 1 | |
| Uporabna širina | 545 mm | |
| Uporabna globina | 845 mm | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 400 mm | |
| Širina kolesa/valja | 80 mm | |
| Material, kolesce/valj | Polna guma | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | ročni priklopni voziček | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Material | jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Nosilnost maks. | 400 | |
| Skupna širina Bg | 832 mm | |
| Celotna globina Tg | 1.526 mm | |
| Celotna višina Hg | 801 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 4108V | |
| EAN/GTIN | 4017976741086 | |
| Številka proizvajalca | 4108V | |
| L-število | L90080 1362 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |