Char à bras léger

Réf.: 4108V
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Largeur utile 545 mm
Hauteur utile 845 mm
Diamètre extérieur roue/roulette 400 mm
Largeur roue/roulette 80 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit char à bras
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en tube d’acier
Charge admissible max. 400
Largeur totale Bg 832 mm
Profondeur totale Tg 1 526 mm
Hauteur totale Hg 801 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 4108V
EAN / GTIN 4017976741086
Réf. fabricant 4108V
Article hors catalogue L90080 1362
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Char à bras léger en tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Timon à boulonner, Plateau en contreplaqué hydrofuge. Avec 4 ridelles en contreplaqué hydrofuge hauteur 250 mm. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 400
  • Longueur de surface utile (mm): 845
  • Largeur de surface utile (mm): 545
  • Longueur totale (mm): 1526
  • Largeur totale (mm): 832
  • Hauteur totale (mm): 801
  • Type de pneu: Caoutchouc
  • Roues (mm): 400 x 80