Ruční 2kolový vozík

Artiklové číslo: 4108V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
S ložnou plochou ano
Výška okraje 180 mm; 250 mm
Materiál ložná plocha překližka
Šířka ložné plochy 545 mm
Hloubka ložné plochy 845 mm
Užitná šířka 545 mm
Užitná hloubka 845 mm
Vnější průměr kola/válečku 400 mm
Šířka kola/válečku 80 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Ruční plošinový vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Tragfähigkeit max. 400 kg
Šířka celkem Bg 832 mm
Celková hloubka Tg 1 526 mm
Výška celková Hg 801 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4108V
EAN / GTIN 4017976741086
Číslo výrobce 4108V
L-číslo L90080 1362
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Ruční vozík ze svařované trubkové oceli, práškově lakovaný, leskle modrá RAL 5007. Šroubovaná oje, ložná plocha z vodovzdorné překližky. Se 4 stěnami z vodovzdorné překližky, 180/250 mm vysoké. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 400
  • Délka využitelné plochy (mm): 845
  • Šířka využitelné plochy (mm): 545
  • Celková délka (mm): 1526
  • Celková šířka (mm): 832
  • Celková výška (mm): 801
  • Pneumatiky: Plná guma
  • Velikost kola (mm): 400 x 80