Hand cart

Nr art.: 4107V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Średnica zewnętrzna koła/rolki 250 mm
Szerokość koła/rolki 60 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 300
Szerokość łącznie 691 mm
Głębokość całkowita 1 476 mm
Wysokość całkowita 730 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4107V
EAN / GTIN 4017976741079
Numer producenta 4107V
Numer L L90080 1289
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Made of tubular steel, welded and powder coated. Rail 250 mm high, shaft bolted on. Platform made of water-resistant plywood boards. Wheels with solid rubber tyres, hubs with roller bearings. With waterproof box superstructure made of plywood, 250 mm high.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 300
  • Length of usable platform (mm): 795
  • Width of usable platform (mm): 445
  • Total length (mm): 1476
  • Total width (mm): 691
  • Total height (mm): 730
  • Tyres: Solid rubber
  • Wheel size (mm): 250 x 60