Håndvogn

Art.-nr.: 4107V
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Med skubbegreb ja
Udvendig diameter, hjul/rulle 250 mm
Bredde, hjul/rulle 60 mm
Materiale, hjul/rulle Massivt gummi
Produkttype håndpallevogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 300
Bredde i alt 691 mm
Dybde, i alt 1.476 mm
Højde i alt 730 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4107V
EAN/GTIN 4017976741079
Producentnummer 4107V
L-nummer L90080 1289
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Håndvogn af svejset stålrør, pulverlakeret, brillantblå RAL 5007. Trækstang med bolte, lastflade af vandfast krydsfiner. Med 4 vægge af vandtæt krydsfiner, 180/250 mm høje. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 200
  • Brugsfladelængde (mm): 795
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 445
  • Samlet længde (mm): 1476
  • Samlet bredde (mm): 691
  • Samlet højde (mm): 730
  • Dæk: massivt gummi
  • Hjulstørrelse (mm): 250 x 60