{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5007 | |
| Farbton, blau | Brillantblau | |
| Farbe | blau | |
| mit Schiebegriff | ja | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 250 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 60 mm | |
| Material Rad/Rolle | Vollgummi | |
| Produktart | Handpritschenwagen | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Material | Stahl | |
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 300 | |
| Breite gesamt | 691 mm | |
| Tiefe gesamt | 1 476 mm | |
| Höhe gesamt | 730 mm | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 4107V | |
| EAN / GTIN | 4017976741079 | |
| Herstellernummer | 4107V | |
| L-Nummer | L90080 1289 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |