Wózek ręczny

Nr art.: 4105L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4105L
EAN / GTIN 4017976011820
Numer producenta 4105L
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek ręczny ze spawanej rury stalowej, lakierowany proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. Balustrada o wysokości 180/250 mm. Dyszel do przykręcenia, powierzchnia ładunkowa z wodoodpornej sklejki. Koła z oponami pneumatycznymi, piasty na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1145
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 545
  • Długość całkowita (mm): 1826
  • Całkowita szerokość (mm): 832
  • Całkowita wysokość (mm): 801
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 400 × 100