Cărucior de mână

Cod articol.: 4105L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 4105L
EAN / GTIN 4017976011820
Număr producător 4105L
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

neasamblate

Descriere:

Cărucior de mână sudat din oțel tubular, acoperit cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. Balustrade de 180/250 mm înălțime. Cârma poate fi înșurubată, suprafață de încărcare din placaj rezistent la apă. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 400
  • Lungimea utilă a suprafeței (mm): 1145
  • Lățimea utilă a suprafeței (mm): 545
  • Lungime totală (mm): 1826
  • Lățime totală (mm): 832
  • Înălțime totală (mm): 801
  • Pneuri: Aer
  • Dimensiune roată (mm): 400 × 100