Ruční vozík

Artiklové číslo: 4105L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 4105L
EAN / GTIN 4017976011820
Číslo výrobce 4105L
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesmontováno

Popis:

Ruční vozík svařovaný z trubkové oceli, práškově lakovaný, briliantově modrá RAL 5007. Zábradlí 180/250 mm vysoké. Řídicí páku lze přišroubovat, ložná plocha je vyrobena z voděodolné překližky. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 400
  • Užitečná délka plochy (mm): 1145
  • Užitečná šířka plochy (mm): 545
  • Celková délka (mm): 1826
  • Celková šířka (mm): 832
  • Celková výška (mm): 801
  • Pneumatiky: Vzduch
  • Velikost kola (mm): 400 x 100