• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Carrello a mano

Codice art.: 4105L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 4105L
EAN / GTIN 4017976011820
Codice del produttore 4105L
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello a mano in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Ringhiera alta 180/250 mm. Timone imbullonabile, superficie di carico in compensato impermeabile. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 400
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1145
  • Larghezza superficie utile (mm): 545
  • Lunghezza totale (mm): 1826
  • Larghezza totale (mm): 832
  • Altezza totale (mm): 801
  • Gomme: Gomme ad aria
  • Dimensione ruota (mm): 400 x 100