Suwmiarki z noniuszem 1/20, zakres pomiarowy: 100mm

Nr art.: 410200 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 88,82 PLN /szt.
  • 49,46 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
672 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • wymiar głębokości: prostokątne 2,2×1,0
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: Etui

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 100 mm
odczyt 0,05 mm
podziałka 1/20 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,05 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 2,2×1,0
ustalanie Śruba ustalająca górna
długość szczęk 30 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie Etui
tabela gwintów Tabela suwmiarki
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 410200 100
EAN / GTIN 4045197302106
Numer producenta 410200 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elementy skali bezodblaskowe, chromowane na matowo.
Śruba ustalająca u góry.
Bez podziałki calowej.

W dostawie:

Z tabelą gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.