• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Calibri a corsoio Nonio 1/20, Intervallo di misurazione: 100mm

Codice art.: 410200 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 9.10 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.20 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 22.75 /pz.
  • CHF 12.65 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Asta di profondità: angolare, 2,2×1,0
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 100 mm
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione 1/20 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Asta di profondità
Asta di profondità angolare, 2,2×1,0
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Lunghezza dei becchi 30 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Astuccio
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 410200 100
EAN / GTIN 4045197302106
Codice del produttore 410200 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.
Vite di bloccaggio superiore.
Senza graduazione in pollici.

Fornitura:

Inclusa tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Download & documenti

Prodotti correlati