Suwmiarki z noniuszem 1/20, zakres pomiarowy: 200mm

Nr art.: 410200 200
Rabat
318,27 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 91,49 PLN /szt.
  • 50,94 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 154 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Odczyt 0,05 mm
Długość szczęk L 50 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Opakowanie Etui
zasilanie energią Bez zasilania
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Tabela gwintów Tabela suwmiarki
Podziałka noniusza mm/cale tak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
szerokość okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Podziałka 1/128 cal
Podziałka 1/20 mm
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 410200 200
EAN / GTIN 4045197519269
Numer producenta 410200 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elementy skali bezodblaskowe, chromowane na matowo.
Śruba ustalająca u góry.

W dostawie:

Z tabelą gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.