Wózek ręczny

Nr art.: 4101V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4101V
EAN / GTIN 4017976741017
Numer producenta 4101V
Numer L L90070 188
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Lekki i bardzo poręczny wózek ręczny, spawany z rur stalowych, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Możliwość przykręcenia dyszla. Wyjmowana czerwoną plastikową miską (pojemność 90 litrów). Koła z oponami z pełnej gumy, piasty na łożyskach rolkowych. Dostawa w częściach. Łatwy montaż we własnym zakresie.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 632
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 332
  • Długość całkowita (mm): 1401
  • Całkowita szerokość (mm): 581
  • Całkowita wysokość (mm): 777
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 56