Ruční 2kolový vozík

Artiklové číslo: 4101V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 4101V
EAN / GTIN 4017976741017
Číslo výrobce 4101V
L-číslo L90070 188
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Lehký a velmi praktický ruční vozík ze svařované ocelové trubky, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007. Šroubovaná oje. S odnímatelným červeným plastovým žlabem (objem 90 litrů). Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Dodává se v demontovaném stavu. Snadná vlastní montáž.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 200
  • Délka využitelné plochy (mm): 632
  • Šířka pracovní plochy (mm): 332
  • Celková délka (mm): 1401
  • Celková šířka (mm): 581
  • Celková výška (mm): 777
  • Pneumatiky: Plná guma
  • Velikost kol (mm): 260 x 56